32-247T10 タイミングベルトプーリー 32歯 10mmピッチ ボア32mm Optibelt 64066566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 32歯 10mmピッチ ボア32mm32-247T10

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64066566
品番
32-247T10
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,899円となります。
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:32mm●ボア:32mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5626
アズワン品番
65-7871-80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする