高低圧用検電器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64067089 品番HSE-7T1
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥17,468
販売価格(税別)
15,880

作業服の胸ポケットに収納可能なサイズ
導電性ゴムの検知部は交換可能
動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能
低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。

使用電圧範囲AC80〜7000V 定格動作開始電圧(V)(対地電圧にて)低圧:露出充電部80(充電部に接触)、高圧:露出充電部400(充電部に接触)、絶縁電線:(Φ5mm OE線)3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする