EA998BB-38 ヘルメット エアライトS/通気孔付/青 エスコ 64067686

EA998BB-38 ヘルメット エアライトS/通気孔付/青 エスコ 64067686
EA998BB-38 ヘルメット エアライトS/通気孔付/青 エスコ 64067686

ヘルメット エアライトS/通気孔付/青

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64067686
品番
EA998BB-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,655
販売価格(税別)
¥6,050

特殊設計の通気孔付で、通風後に温度が低下し、抜群の涼しさ。
超軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。
発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。
衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。
墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。

仕様
●頭サイズ:53~63cm●カラー:ブルー●材質:PC●重量:365g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●あごひも付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする