インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード64068578 品番859-404
参考基準価格(税別)¥6,640 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

Wago 857シリーズリレーアクセサリ
Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。

仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:857.859信号変換器●コード番号:135-7406 アズワン品番65-8063-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする