接続式端子台 スクリュー 5-MTD BU UT 2シリーズ 24A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード64070109 品番3064108
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Phoenix Contact UT シリーズは、ねじプラグ接続のフィードスルー Terminal Block を備えています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、2 つの接続数を備えています。Terminal の色は青でTerminal Block のラベルとブリッジは安定しています 利点 動作時の周囲温度は -60 → 105 ℃ です

仕様●色:青●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-MTD BU, UT 2●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:UT 2,5-MTD BU●コード番号:217-6437 アズワン品番65-7504-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする