セーフティリレー 24 V チャンネル数2 安全接点3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64070145 品番XPSUAF13AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,600

Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAF シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示又は安全回路内に問題がある場合に直ちに危険な動作を停止することで、ユーザーと機械の両方を保護します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC 接点を備えた磁気スイッチ アンチバレント接点を備えた近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ タイプ 4 のライトカーテン 特長及び利点 スタート機能はセレクタスイッチで設定できる 前面 完全なステータス情報を備えたソリッドステート診断出力により、容易になります メンテナンス この安全モジュールを使用して、より多くの抗価接点を監視するために、非価接点を直列の NC と、並列の NO で接続できます 前面にある 6 個の LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス 安全な拡張接続を備えた 16 端子 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 自動、手動、および監視による起動 3 つの NO 出力を備えた 2 つの安全入力 制御出力は、3NO / OFF に設定可能なパルス出力です Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUAF13AP です リレーの安全レベルには、次のものがあります。 ISO 13849-1 に適合する PL e / カテゴリ 4、IEC62061 に準拠する SILCL 3、IEC61508 に準拠する SIL 3 に到達する可能性があります NC ペア、PNP ペア、抗価ペア、および OSSD ペアの電気回路タイプ の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 このリレーの定格供給電圧は 24 です V ac - 15 → 10 % 及び 24 V dc - 20 〜 20% このデバイスは、内部および電子入力保護を備えています と入力します 磁気スイッチモニタリング RFID スイッチ

仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:緊急停止●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●奥行き:120mm●長さ:100mm●コード番号:200-6133 アズワン品番65-8064-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする