曜日別特売
2926603 シリアルケーブル 2m 25/S CABLE-D-37SUB/M/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクト 64070285

シリアルケーブル 2m 25/S CABLE-D-37SUB/M/OE/0シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64070285品番2926603
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 2 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 片側に D-SUB ピンストリップ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-37SUB/M/OE/0●コード番号:209-8199アズワン品番65-7449-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする