曜日別特売
WFV443 2WAYパネルレッグセット 河淳 64070659

 

WFV443 2WAYパネルレッグセット 河淳 64070659
WFV443 2WAYパネルレッグセット 河淳 64070659
WFV443 2WAYパネルレッグセット 河淳 64070659
WFV443 2WAYパネルレッグセット 河淳 64070659
WFV443 2WAYパネルレッグセット 河淳 64070659
WFV443 2WAYパネルレッグセット 河淳 64070659
WFV443 2WAYパネルレッグセット 河淳 64070659
WFV443 2WAYパネルレッグセット 河淳 64070659
WFV443 2WAYパネルレッグセット 河淳 64070659

2WAYパネルレッグセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード64070659品番WFV443
参考基準価格(税別)¥12,410販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
透明幅(mm)750寸法(mm)脚パーツW:58、脚パーツH:110寸法H(mm)アクリル板:600寸法t(mm)アクリル板:5寸法D(mm)脚パーツ:124寸法W(mm)アクリル板:750
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,260/税込1,386
沖縄地方数量1につき3,510/税込3,861
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする