※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ソリッドアルミ用ザックリミル 3枚刃 SAE3Z(縦送り強化型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64070844
品番
SAE3Z-080
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
高効率加工用エンドミル(ザックリミル)に待望のアルミ・銅合金用が誕生!
これ1本で、突込み・溝加工・深切込み側面加工が可能!
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
刃長(mm)
20
刃数
3
全長(mm)
60
表面処理
ノンコート
首下長(mm)
24
ねじれ角(°)
45
刃径公差(mm)
-0.01/-0.03
シャンク径公差
h6
用途
アルミ・銅合金用の突込み・溝加工・深切込み側面加工
注意
※突込み加工時に切りくずが詰まりやすい場合は、0.1D(D:エンドミル刃径)を目安にステップ加工をしてください。