センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64071028 品番59908 RKMW 4-329/3 M
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 4 ピンアングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 3M m です。このコードセットは、電気定格電圧 30 V ac/dc、定格電流 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:3m●シリーズ:RKMW●コード番号:197-2838 アズワン品番65-7445-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする