ハクゾウファインガード ARセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64071036 品番3002800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

飛散物から顔全体を防護するシールド交換式のフェイスガードです。
長時間の装着も快適な眼鏡形状のフレームです。
フレームは、ブルーです。
上部・サイドからの飛沫も防ぐオリジナルのシールド形状です。
ハクゾウファインガード(レギュラータイプ)よりも透過率に優れています。
N95マスクとの併用も可能です。
シールドは曇り止め加工をしています。

セット内容フレーム×1本、シールド×5枚 厚さ(mm)0.125(シールド) 規格AR(反射防止・防曇)タイプ 透過率(%)0.96 材質(シールド)再生PET アズワン品番65-1842-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする