セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 道路用品
セーフラン安全用品の 反射/蓄光テープ・反射板
セーフラン安全用品の 反射/蓄光テープ
再帰反射テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
64071124
品番
14343
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
反射タイプで視認性向上。
色
赤
材質
PET
テープ幅(mm)
100
用途
工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。
厚さ(mm)
0.16
テープ長さ(m)
22
粘着剤
アクリル系
アズワン品番
65-1338-41