くるっとパックレインスーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット ネイビー×ブラック 注文コード64071195 品番AS-7660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

軽量・コンパクトなレインウエア。くるっと畳んでメッシュポケットの中に収納!天候の変わりやすい時期に便利なアイテム●化学繊維の中でも、強度と軽さが特徴のナイロンに、ポリウレタン樹脂コーティングを施した防水機能素材●生地の表面は、水をはじく撥水加工!雨に濡れても水をサッと払えます●コンパクトに収納すれば、500mlのペットボトル1本分の大きさ程!バッグインして持ち運びに便利●胸元にベンチレーションを付け、着用時のムレを軽減●中雨に耐えられる、耐水圧3000mm/H2Oの防水性能(※洗濯を繰り返したり使用時の摩擦によって機能は少しずつ低下します)

用途レインウェア、レインコートとして。ジェンダーレスウエア/ポケッタブル/湿気/湿度/耐水/防水/ウォータープルーフ/天候/急変/変化/不安定/集中/ゲリラ/雨天/豪雨/雨/大雨/梅雨/雪/スコール/夕立/バイク/自転車/通勤/通学/デリバリー/カジュアル/アウトドア/現場/作業/農業/ポリアミド/6-6/nylon/ウレタン/コーティング/樹脂/PU/引き/軽い/ライト/携帯/持ち運び/便利/旅行/出張 材質ナイロン100%(ポリウレタンコーティング) ネイビー×ブラック サイズL 股下(cm)75 適応身長(cm)170〜180 適応胴囲(cm)78〜88 耐水圧(mmH2O)3000 適応胸囲(cm)90〜98
注意
※ドライクリーニングとアイロンはお避け下さい
※汚れは石けん水か中性洗剤を使用し、やさしく手洗いしてください
※精密機械などをポケットに入れた場合、湿気等で破損の恐れがあります。ご注意下さい
※製品に縫いつけられている洗濯表示に従って洗濯してください
※直射日光を避け日陰で吊り干ししてください。乾燥機の使用は厳禁です
※火の側で乾燥させたり、着用したまま火の側に近づくことは絶対にお避けください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64071195 AS-7660 64534455 AS-5140 パノラマバッグインレインスーツ マック パノラマバッグインレインスーツ マック 1個(0.6kg) 6,498 税込7,148 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする