KBV-750A 万能作業台 KENOH 64071255

 

KBV-750A 万能作業台 KENOH 64071255
KBV-750A 万能作業台 KENOH 64071255
KBV-750A 万能作業台 KENOH 64071255
KBV-750A 万能作業台 KENOH 64071255
KBV-750A 万能作業台 KENOH 64071255
KBV-750A 万能作業台 KENOH 64071255
KBV-750A 万能作業台 KENOH 64071255

万能作業台

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64071255
品番
KBV-750A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!
平板、角材、丸棒など色々固定できます。
工具を収納できる便利なツールラック付!
収納時にスペースを取らない折りたたみ式!
スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質
(テーブル)MDF材
全長(mm)
760
質量(g)
5300
板厚(mm)
約18
使用時寸法(mm)
幅605×奥行き635×高さ760
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
(テーブル)605×120×18
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
605×150×950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64071255
2022-12-16
用途: 万力にゴルフクラブを挟んでグリップ交換

横向きで4つのゴムで挟んで万力締めても板がガタついて盛り上がって
固定できない、クラブにゴム板巻いて太くしてもがっちり固定は
難しい結局片手は固定に使う感じで使いずらい。

4人が参考にしています
対象商品 : 31055597
2022-09-25
用途: 作業用
サービス業

小型バイスを取付 金属/木の小物加工 作業台に使用 良好

1人が参考にしています
対象商品 : 64071255
2022-08-16
用途: 木工
建設業・工事業

ハンドルを閉めると板の中央(内側)が持ち上げってくる。平行移動するように改善してほしい。

2人が参考にしています
対象商品 : 64071255
2022-01-13
用途: エンジンOH時の作業台として

天板を動かしてワークを固定できるので、エンジンを固定して作業台にできるのでは?と思い購入。
小さいエンジンならば問題ないが、大きいものはさすがに固定は難しい。
それでも作業台としては十分使えるし、使わないときはコンパクトに畳めるので場所もとらない。

対象商品 : 31055597
2022-03-18
用途: 機械やロードバイクのメンテナンス
その他業種

高さ、幅とも丁度良い。作業台の上に別途バイスを固定して使用しているがやすりがけなどでゴミが出るので作業台の下にプラスチックケースをスライド出来る様に取り付けてごみがその中に落ちるようにした。最初からその様な仕様のものあれば良いと感じた。

2人が参考にしています
対象商品 : 64071255
2022-02-01
用途: ガーデニングでの小物つくりに、購入しました。
製造業

狭い場所でも、難なく使えて華奢なのかと思え度意外としっかりしており、高さも使い勝手良く購入してよかったです。

対象商品 : 64071255
2022-01-27
用途: コスパが良くて価格以上です。
有限会社エルダーシステムコンサルタンツ 様

机やテーブルを傷つけることなく作業代が最高です。
折りたたんで倉庫やガレージの隅に置けます。

対象商品 : 31055597
2020-08-19
用途: バイクの部品磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのパーツを磨く時に、固定するテーブルが欲しくて探していいたら、この商品が安くて良くて使えました。
組立てにひと工夫いりますが、大変気に入ってます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする