用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出
付属品ステンレス受台、タンクカバー(SUS製)
仕様ドレイン(排水溝):あり
トラスコ品番178-7314
材質洗浄槽:ステンレス鋼SUS304
幅(mm)596
高さ(mm)391
奥行(mm)466
電源(V)単相100
消費電力(W)320
ヒーターなし
機能タイマー運転、パワーレベル切替、出力安定機構、DEGAS(脱気)モード、高温アラーム表示
発振周波数(kHz)40
高周波出力(W)280
タイマーデジタル 1〜99分
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)495×292×150
槽容量(L)20.8