※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日東工業の 環境測定その他関連用品
キャビオット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
内容
無線センサーユニット×6、通信ゲートウェイ、WEBアプリ
注文コード
64072210
品番
IOT-601
参考基準価格(税別)
¥179,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲(℃)
−20〜60
内容
無線センサーユニット×6、通信ゲートウェイ、WEBアプリ
入力電圧(V)
5(USB Type-C)
通信方式
Bluetooth(R) 4.2
使用湿度範囲
90%RH以下(結露および氷結なきこと)
使用電池
交換電池:CR123A×1個、電池寿命:最大2年(室温)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×65×40 / 32×65×47(センサーホルダー含む)