カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用(本体のみ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64072666
品番
HXC-4432(本体のみ)
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法a(mm)
500
寸法b(mm)
500
寸法h(mm)
32
種類
ますぶた
桝内径(mm)
400×400
材質/仕上
【グレーチング】SS400/溶融亜鉛めっき
呼称
4432
適合荷重
T-2
メインバー
I-32
グレーチング質量(kg)
10.1