CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の PCパーツ
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の メモリ
SV/WS用 DDR4 PC4規格 288pin EDIMM 1.2V メモリ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
メモリー容量
16GB(8GB×2)
メモリーモジュール規格
PC4-17000
注文コード
64072865
品番
CB8GX2-D4UE2133H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
この商品は
メモリー容量・メモリーモジュール規格
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
メモリー容量
16GB(8GB×2)
メモリーモジュール規格
PC4-17000
性能ランク
RANK:1(Single Rank)
メモリ規格
DDR4-2133
規格
DDR4 SDRAM
保証期間
5年
ピン数(ピン)
288
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリーインターフェイス
EDIMM
動作電圧(V)
1.2