※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
平行移動リニアハンド(ロングストロークタイプ)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最高使用頻度(cycle/min):120●開きしろ(mm):12
注文コード
64073338
品番
HP04L-10C
参考基準価格(税別)
¥32,860
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
平行移動リニアハンド ロングストロークタイプです。
用途
自働機のハンドリングプロツールに。
ロボット用ハンドに。
仕様
●最高使用頻度(cycle/min):120●開きしろ(mm):12
トラスコ品番
206-7629
適合機種
シリンダ内径:Φ10
材質
本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼
幅(mm)
45
高さ(mm)
20
奥行(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリップ力(N)
閉時:10 開時:15.6