※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行移動リニアハンド(ロングストロークタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最高使用頻度(cycle/min):120●開きしろ(mm):8 注文コード64073365 品番HP04L-8C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,400
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

平行移動リニアハンド ロングストロークタイプです。

用途
自働機のハンドリングプロツールに。
ロボット用ハンドに。
仕様●最高使用頻度(cycle/min):120●開きしろ(mm):8 トラスコ品番206-7628 適合機種シリンダ内径:Φ8 材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼 幅(mm)26 高さ(mm)13 奥行(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 グリップ力(N)閉時:5.8 開時:9.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする