※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
平行移動リニアハンド(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最高使用頻度(cycle/min):120●開きしろ(mm):36
注文コード
64073399
品番
HP04R-50C
参考基準価格(税別)
¥127,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
平行移動リニアハンド スタンダードタイプです。
用途
自働機のハンドリングプロツールに。
ロボット用ハンドに。
仕様
●最高使用頻度(cycle/min):120●開きしろ(mm):36
トラスコ品番
206-7615
適合機種
シリンダ内径:Φ50
材質
本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼
幅(mm)
119
高さ(mm)
60
奥行(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリップ力(N)
閉時:418 開時:480