※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSY
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
シリンダ内径:Φ10
注文コード
64073600
品番
DB-HP04DR-10C
参考基準価格(税別)
¥28,520
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSYです。
用途
自働機のハンドリングプロツールに。
トラスコ品番
206-7503
適合機種
シリンダ内径:Φ10
材質
本体:アルミ合金
幅(mm)
41
高さ(mm)
20
奥行(mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応