※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSY
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
開きしろ(mm):10
注文コード
64073697
品番
DG-HP04DR-16
参考基準価格(税別)
¥22,050
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSYです。
用途
自働機のハンドリングプロツールに。
仕様
開きしろ(mm):10
トラスコ品番
206-7501
適合機種
HP04DR-16C
材質
ベアリング:ステンレス鋼
幅(mm)
50
高さ(mm)
20
奥行(mm)
19.5
RoHS指令(10物質対応)
対応