※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSY
(1件のレビュー)
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
開きしろ(mm):14
注文コード
64073706
品番
DG-HP04DR-20
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSYです。
用途
自働機のハンドリングプロツールに。
仕様
開きしろ(mm):14
トラスコ品番
206-7502
適合機種
HP04DR-20C
材質
ベアリング:ステンレス鋼
幅(mm)
52
高さ(mm)
27
奥行(mm)
22.5
RoHS指令(10物質対応)
対応