※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
高把持ハンド NBS2シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64073724
品番
NBS2-50C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高把持力のロボットハンドです。
用途
ロボット用ハンドに。
仕様
●最高使用頻度(cycle/min):50●開きしろ(mm):26
トラスコ品番
206-7489
適合機種
シリンダ内径:Φ50
材質
本体:アルミ合金
幅(mm)
134
高さ(mm)
67
奥行(mm)
60
グリップ力(N)
閉時:329 開時:366