※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
高把持ハンド NBS3シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最高使用頻度(cycle/min):60●開きしろ(mm):12
注文コード
64073740
品番
NBS3-42C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高把持力のロボットハンドです。
用途
ロボット用ハンドに。
仕様
●最高使用頻度(cycle/min):60●開きしろ(mm):12
トラスコ品番
206-7490
適合機種
シリンダ内径:Φ42
材質
本体:アルミ合金
幅(mm)
Φ69
高さ(mm)
44
外径(mm)
Φ69
グリップ力(N)
閉時:144 開時:157