※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
位置検出スイッチ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
リード線方向:ストレート
注文コード
64073855
品番
RB7B
参考基準価格(税別)
¥7,120
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
NEOK8用。
用途
位置検出スイッチに。
仕様
リード線方向:ストレート
トラスコ品番
206-7481
適合機種
NEOKΦ8シリーズ
材質
ケーシング:ABS樹脂
幅(mm)
4
高さ(mm)
4.6
奥行(mm)
14.2
負荷電流(mA)
50max
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線長さ(m)
3