※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

位置検出スイッチ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様リード線方向:L型 注文コード64073864 品番RC6A
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

NEOK8用。

用途位置検出スイッチに。 仕様リード線方向:L型 トラスコ品番206-7482 適合機種NEOKΦ8シリーズ 材質ケーシング:ABS樹脂 幅(mm)4 高さ(mm)4.6 奥行(mm)14 負荷電流(mA)4〜20 RoHS指令(10物質対応)対応 リード線長さ(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする