※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
スイベルハンド ケースASSY 本体ASSY
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
シリンダ内径:Φ12
注文コード
64073925
品番
DB-NEOK-12C-1
参考基準価格(税別)
¥63,614
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ワークのハンドリングツールに。
ワークの検査工程に。
トラスコ品番
206-7302
適合機種
シリンダ内径:Φ12
材質
本体:アルミ合金
幅(mm)
32
高さ(mm)
32
奥行(mm)
41.5
RoHS指令(10物質対応)
対応