※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
スイベルハンド ベアリングASSY
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
NEOK-8C
注文コード
64074038
品番
DG-NEOK-8C
参考基準価格(税別)
¥64,306
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ワークのハンドリングツールに。
ワークの検査工程に。
トラスコ品番
206-7327
適合機種
NEOK-8C
材質
ベアリング:ステンレス鋼
幅(mm)
20
高さ(mm)
24
奥行(mm)
18.3
RoHS指令(10物質対応)
対応