曜日別特売
DG-NEOKF-12C スイベルハンド ベアリングASSY 長爪 New-Era(ニューエラー) 64074047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DG-NEOKF-12C スイベルハンド ベアリングASSY 長爪 New-Era(ニューエラー) 64074047
DG-NEOKF-12C スイベルハンド ベアリングASSY 長爪 New-Era(ニューエラー) 64074047
DG-NEOKF-12C スイベルハンド ベアリングASSY 長爪 New-Era(ニューエラー) 64074047

スイベルハンド ベアリングASSY 長爪

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個適合機種NEOKF-12C注文コード64074047品番DG-NEOKF-12C
参考基準価格(税別)¥56,820販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途
ワークのハンドリングツールに。
ワークの検査工程に。
トラスコ品番206-7309適合機種NEOKF-12C材質ベアリング:ステンレス鋼幅(mm)36高さ(mm)32奥行(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする