曜日別特売
DG-NEOKF-16C スイベルハンド ベアリングASSY 長爪 New-Era(ニューエラー) 64074056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DG-NEOKF-16C スイベルハンド ベアリングASSY 長爪 New-Era(ニューエラー) 64074056
DG-NEOKF-16C スイベルハンド ベアリングASSY 長爪 New-Era(ニューエラー) 64074056
DG-NEOKF-16C スイベルハンド ベアリングASSY 長爪 New-Era(ニューエラー) 64074056

スイベルハンド ベアリングASSY 長爪

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個適合機種NEOKF-16C注文コード64074056品番DG-NEOKF-16C
参考基準価格(税別)¥62,768販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
用途
ワークのハンドリングツールに。
ワークの検査工程に。
トラスコ品番206-7310適合機種NEOKF-16C材質ベアリング:ステンレス鋼幅(mm)50高さ(mm)42奥行(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする