※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
スイベルテーブル テーブルASSY テーブルASSY
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
NEOKS-12
注文コード
64074090
品番
DG-NEOKS-12
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ワークのハンドリングツールに。
ワークの検査工程に。
トラスコ品番
206-7291
適合機種
NEOKS-12
材質
ベアリング:ステンレス鋼
奥行(mm)
16.5
外径(mm)
Φ32.0
RoHS指令(10物質対応)
対応