※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
スイベルテーブル テーブルASSY テーブルASSY
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
NEOKS-16
注文コード
64074099
品番
DG-NEOKS-16
参考基準価格(税別)
¥26,760
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ワークのハンドリングツールに。
ワークの検査工程に。
トラスコ品番
206-7292
適合機種
NEOKS-16
材質
ベアリング:ステンレス鋼
奥行(mm)
13.5
外径(mm)
Φ42.0
RoHS指令(10物質対応)
対応