※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
スイベルハンド 本体ASSY+ベアリングASSY
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
開きしろ(mm):6.5
材質
本体:アルミ合金 ベアリング:ステンレス鋼
注文コード
64074275
品番
NEOKF-12C-1
参考基準価格(税別)
¥115,256
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ワークのハンドリングツールに。
ワークの検査工程に。
仕様
開きしろ(mm):6.5
トラスコ品番
206-7341
適合機種
シリンダ内径:Φ12
材質
本体:アルミ合金 ベアリング:ステンレス鋼
幅(mm)
36
高さ(mm)
32
奥行(mm)
85.5
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリップ力(N)
閉時:17 開時:23