※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
スイベルテーブル テーブルASSY+ケースASSY
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
呼び径:Φ12
注文コード
64074354
品番
NEOKS-12-1
参考基準価格(税別)
¥69,240
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高精度テーブルを外部機構により自由に揺動ができます。
デーブルのポートを使用し、吸着+自由旋回やロータリージョントとして使用可能です。
用途
旋回+吸着工程に。
ロータリージョイントとして。
ロボットハンド用ツールとして。
トラスコ品番
206-7296
適合機種
呼び径:Φ12
材質
本体:アルミ合金
幅(mm)
32
高さ(mm)
32
奥行(mm)
57.5
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
120
RoHS指令(10物質対応)
対応