※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイベルテーブル テーブルASSY+ケースASSY

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種呼び径:Φ12 注文コード64074370 品番NEOKS-12-2
参考基準価格(税別)¥64,100 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は適合機種など6種類から選べます 他の種類を見る

高精度テーブルを外部機構により自由に揺動ができます。
デーブルのポートを使用し、吸着+自由旋回やロータリージョントとして使用可能です。

用途
旋回+吸着工程に。
ロータリージョイントとして。
ロボットハンド用ツールとして。
トラスコ品番206-7297 適合機種呼び径:Φ12 材質本体:アルミ合金 幅(mm)32 高さ(mm)32 奥行(mm)47.5 許容回転数(min-1[r.p.m])120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする