※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイベルテーブル テーブルASSY+ケースASSY

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種呼び径:Φ16 注文コード64074379 品番NEOKS-16-1
参考基準価格(税別)¥82,060 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は適合機種など6種類から選べます 他の種類を見る

高精度テーブルを外部機構により自由に揺動ができます。
デーブルのポートを使用し、吸着+自由旋回やロータリージョントとして使用可能です。

用途
旋回+吸着工程に。
ロータリージョイントとして。
ロボットハンド用ツールとして。
トラスコ品番206-7298 適合機種呼び径:Φ16 材質本体:アルミ合金 幅(mm)42 高さ(mm)42 奥行(mm)79.32 許容回転数(min-1[r.p.m])120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする