※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
着脱式平行移動リニアハンド(ロングストロークタイプ) 本体ASSY+ベアリングASSY
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最高使用頻度(cycle/min):120●開きしろ(mm):12
注文コード
64074467
品番
HP04DL-10C
参考基準価格(税別)
¥67,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプです。
用途
自働機のハンドリングプロツールに。
ロボット用ハンドに。
仕様
●最高使用頻度(cycle/min):120●開きしろ(mm):12
トラスコ品番
206-7782
適合機種
シリンダ内径:Φ10
材質
本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼
幅(mm)
50
高さ(mm)
20
奥行(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリップ力(N)
閉時:10 開時:15.6