※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東発
東発の シール/バネ部品
東発の バネ
東発の 強力スプリング
高たわみ用強力ばね
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自由長(mm)
90
内径(Φmm)
11
注文コード
64075079
品番
TY17X 90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径
など
139
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
用途
プレス金型・クラッチに。
ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。
トラスコ品番
160-4266
材質
ばね用シリコンクロム鋼
色
紫色
使用温度範囲(℃)
-30〜80未満
内径(Φmm)
11
最大荷重(N)
274.6
ばね定数(N/mm)
6.05
自由長(mm)
90
最大たわみ(mm)
45
外径(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応