南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の 形鋼用配線・配管部材
南電機の 吊金具
UCクリップ 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
64076058
品番
UC-54
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
質量(g)
71
適合外径(Φmm)
59.6
仕上
電気亜鉛めっき仕上げ
ねじサイズ
M6×25
適合電線管
G54