※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64076244
品番
S-FPAM24
参考基準価格(税別)
¥42,660
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
レギュラ刃長のため幅広い加工が可能です。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。
トラスコ品番
321-8521
刃数
4枚
全長(mm)
170
刃長(mm)
70
表面処理
Sコーティング
首下長(mm)
16
ねじれ角(°)
30°
シャンク径(mm)
25
刃径(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応