南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の 形鋼用配線・配管部材
南電機の Uラック
高ナット付Uラック 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64076487
品番
U-3N
参考基準価格(税別)
¥452
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します
グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます
材質/処理
電気亜鉛めっき処理
適合フランジ厚(mm)
10-29
適合吊りボルト
W3/8
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
13
質量(kg)
0.19