※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED20形ウォールNTタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 注文コード64077126 品番NNFS21852CLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥79,200 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は光源色など6種類から選べます 他の種類を見る
色温度(K)5000 点灯方法段調光(NTタイプ) 縦付型 消費電力(W)14.9 定格電圧(V)100〜242 器具・セットセット 光源色昼白色 光束(Lm)1470 調光の可否×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする