使い捨て防じんマスク 排気弁付き 2本しめひも式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10枚) 注文コード 64077248 品番 8955J-DS2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)¥4,748 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

速乾性のあるフェイスシールドが快適な付け心地をサポートします。
マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。
よく伸びるしめひもを使用し、頭や顔への圧迫感が少ないです。
立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
金属部品を使用しておらず、廃棄が楽です。

用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業 仕様のれん型排気弁 区分DS2 質量(g)20 タイプ2本しめひもタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)40以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TM748号 使用限度時間(h)13 縦(mm)115 横(mm)144 排気抵抗(Pa)70以下 アズワン品番64-8946-57 指定防護係数10
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品説明動画

8955J-DS2装着方法

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
ヒューム検査からの・・・

溶接時のヒューム検査がマストになり、こちらのマスクを使用するようにした。
検査業者のお薦めでもあり、問題なく使用している。

2024-10-15
用途:
ヒュームテストが義務化さえ・・・

ヒュームテストが義務化されましたね。
DS2が我が社には適応ですが、こちらのマスクがいちばん使いやすそうです。
鼻の針金が無いタイプでフィット感も申し分ないと思います。
弁が付いていないタイプも選べると良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする