使い捨て防じんマスク DS2 排気弁付き フック式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚) 注文コード64077257 品番8955JH-DS2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)¥4,748 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

速乾性のあるフェイスシールが快適な着け心地をサポートします。
マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。
3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。
よく伸びるしめひもを使用しているため頭や顔への圧迫感が少ないです。
立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
金属部品を使用しておらず廃棄が楽です。
フック式のためヘルメットやメガネをかけたままでも装着が可能

用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業 仕様のれん型排気弁 区分DS2 質量(g)20 タイプフック掛けタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)40以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TM748号 使用限度時間(h)13 縦(mm)115 横(mm)144 排気抵抗(Pa)70以下 アズワン品番64-8946-58 指定防護係数10
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品説明動画

8955JH-DS2装着方法
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/859/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする