クロックタイマー 抗菌

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード64077476 品番CT-50-PK SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

液晶の大型化(CT-40比較)
抗菌仕様。いつもキレイで清潔に使いたい!SIAA(抗菌製品技術協議会)適合抗菌仕様。
モードボタン長押しで、消音モードへの切り替えが可能!
マグネット・スタンド・クリップ・ストラップと4種類の取り付け方法が可能
タイマー機能は最長23時間59分59秒までカウント可能。
カウントアップ/カウントダウン/クロックの3モードに切り替え可能。いろいろなシーンに役立ちます。

ピンク 質量(g)66(電池含む) 電源LR44×1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×61×28.5 表示形式デジタル タイマー時間23時間59分59秒 設置方法マグネット・スタンド・クリップ・ストラップ 電池寿命約14か月(使用条件:クロック表示) アズワン品番65-2763-12 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントダウン機能 カウントアップ機能

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64077476 CT-50-PK SB 64077485 CT-50-WH SB クロックタイマー 抗菌 Canon クロックタイマー 抗菌 Canon 1個 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする