※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
偏心スリーブ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64078177
品番
22150
参考基準価格(税別)
¥3,034
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
プレッシャー・ピンの取り付け位置を微調整するために保持具です。
用途
圧入タイプのプレッシャー・ピン用。
トラスコ品番
105-9139
材質
スティール、黒染
高さ(mm)
13.9
寸法D(mm)
18
寸法l(mm)
13.9
寸法d1(mm)
12
寸法d2(mm)
18
寸法x(mm)
2
外径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応