曜日別特売
22350 リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 64078238

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22350 リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 64078238
22350 リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 64078238
22350 リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 64078238
22350 リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 64078238

リフティング・ピン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番849-3259
内容量1個注文コード64078238品番22350
参考基準価格(税別)¥18,083販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。
可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無いよう、安全バーが付いています。
吊る対象物にタップ穴は不要で、H11(寸法公差)の穴があれば十分です。
耐食性があります。
ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。

用途冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。トラスコ品番849-3259材質ピン部:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)、シャックル:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(赤色酸化皮膜処理)寸法(mm)取付穴H11:8.3寸法d1(mm)8.3寸法d3(mm)21.5寸法l1(mm)35耐荷重(kN)(F1)1.5寸法l7(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応寸法l8(mm)87.5
注意
※許容荷重は安全係数を5としています。
※ご使用前にはリフティング・ピンと取付穴の点検を行い、異常があれば直ちにご使用を中止してください。
※リフティング・ピンの取付穴の寸法が適切ではない場合や使用方法が正しくない場合には、対象物が落下し重大な事故につながりますのでご注意ください。
※取付穴は適切に加工する必要があります。ご使用前には必ず使用説明書を確認してください。不適切な使い方をすると、ワークが落下する恐れがあります。
※耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする