用途化学薬品工場・樹脂成型・塗装工場・ドライオーブン・オートクレーブ・プラスチックパーツの潤滑・電子部品・スイッチ類・Oリング・モーター部品・ベアリング・スライド部など
仕様(DN値)30万
色白色
使用温度範囲(℃)-40〜320
使用目的潤滑
比重2.0
粘度2
滴点なし
危険物の類別非危険物
ベースオイルPFPE
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証NATO NNO 9150-14-539-9090, S 717、MIL T 5542 D、AIRBUS PQ81600
融着荷重(kg)(シェル四球)800